Bota Idro OB Wellington

Ref.: M423050043

BOTA IDRO HIGH OB VERDE 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA IDRO HIGH OB VERDE 43
Bota Idro OB Wellington
Botas de trabajo robustas con excelente relación calidad-precio. Ideal para su uso en exteriores.
  • Mezcla de PVC flexible y ligera
  • Impermeable
  • Suela exterior con diseño autolimpiante
  • Ancho de horma 11 y altura de 30 cm

Código del sistema armonizado

640110000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423050043

Ficha Técnica

641131619.pdf
Scroll to top