Pinza de sujeción, tipo BW

Ref.: 0485042010
Ver todas las versiones

BMCLMP-BW-NH10MM-(HDG)-M20

Descripción

BMCLMP-BW-NH10MM-(HDG)-M20
Pinza de sujeción, tipo BW
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

El tipo BW tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.


Con brida angular 8°-10°



Espaciadores útiles: Tipo BH, BF1, BG1


Carga de tensión recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.



Carga transversal recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

21 mm
Más Información

Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif

35 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Altura de la leva

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Carga transversal recomendada

11 kN
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M20
Más Información

Carga de tensión recomendada

65.88 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Par de apriete

290 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información
Scroll to top