Cómo reparar metales al instante con la Soldadura en Frío de Würth
Hay productos que, una vez los pruebas, se quedan contigo para siempre. Nuestra Soldadura en frío es uno de ellos.
Es fácil de aplicar, aguanta lo que le eches y te puede sacar de más de un apuro, ya sea en el taller, en obra o en cualquier lugar donde surja una urgencia.
En Würth sabemos que los buenos productos hacen el trabajo más fácil. Y este es un producto que siempre querrás tener a mano.
Cuando lo necesites, te alegrarás de tenerlo.
Pídeselo a tu asesor Würth o entra en nuestra tienda online y añádelo a tu pedido.
¿Qué es la Soldadura en Frío de Würth?
En el mundo de las reparaciones industriales, automotrices y de mantenimiento en general, los imprevistos son parte del día a día. Una carcasa agrietada, una conducción que pierde líquido o una pieza metálica dañada pueden paralizar una operación completa, generar pérdidas y causar retrasos. Aquí es donde entra en juego Metal Líquido FE1 (Soldadura en frío), una solución profesional, rápida y eficaz para reparaciones urgentes.
Metal Líquido FE1 es una soldadura en frío bicomponente de alto rendimiento, desarrollada específicamente para restaurar piezas sin necesidad de recurrir a equipos complejos ni procesos de soldadura tradicionales.

¿Por qué es tan útil?
Alta resistencia
Gracias a su composición metálica, FE1 ofrece una adherencia y solidez excepcionales, comparable a la de una reparación permanente. Es ideal para actuar de inmediato ante roturas o fugas, sin necesidad de esperar piezas de recambio ni detener el trabajo mucho tiempo.
Control total
Su presentación en dos componentes separados elimina el riesgo de mezclas involuntarias. Este diseño inteligente asegura que el producto solo comience a endurecerse cuando tú decidas usarlo, alargando su vida útil y evitando desperdicios.
Aplicación versátil
FE1 se adhiere bien sobre todos los materiales: metales, plásticos, conducciones, carcasas, entre otros. Su versatilidad lo convierte en un producto imprescindible en cualquier taller.
¿Cómo aplicar correctamente la Soldadura en Frío?
Su aplicación es realmente sencilla. Sigue estos pasos para asegurar una reparación exitosa.
Primer paso
Limpiaremos la superficie con TurfCleaner para asegurarnos que no queda ningún residuo en la superficie.
Segundo paso
Seguidamente, desengrasaremos la superficie utilizando el Limpiador Industrial. Este paso es fundamental para asegurar una buena adherencia del producto.
Tercer paso
En una superficie limpia, como un trozo de cartón, mezcla a partes iguales los dos componentes del producto. Están diferenciados por el color de sus tapones para evitar confusiones.
Cuarto paso
Usa la espátula de madera, ya incluida, para mezclar bien ambos componentes hasta obtener una masa uniforme.
Quinto paso
Aplica la mezcla directamente sobre la zona a reparar. Gracias a su textura, y la previa limpieza de la superficie, es posible trabajar incluso en superficies verticales o invertidas sin que el producto se despegue.

Último paso
Esperar. El tiempo de secado varía entre 4 y 24 horas, dependiendo del espesor de la capa y las condiciones ambientales.
¿Dónde se puede aplicar?
Metal Líquido FE1 es la opción ideal para:
- Reparaciones en carcasas metálicas o plásticas agrietadas.
- Conductos de aceite que presenten fugas.
- Restaurar recipientes metálicos o de otros materiales deteriorados.
En general en reparaciones de urgencia en cualquier ambiente, como el taller, la industria o incluso en campo. Porque gracias a su excelente adherencia sobre una gran variedad de superficies, FE1 se adapta a casi cualquier necesidad.
Alternativa a la Soldadura en Frío
Aunque la soldadura en frío Metal Líquido FE1 es una excelente solución para reparaciones urgentes y sin necesidad de equipos especiales, hay situaciones donde puede ser necesario un acabado más permanente.
En esos casos, una alternativa profesional es optar por un soldador inverter. Este tipo de equipo es perfecto si necesitas realizar soldaduras de alta exigencia o mantenimiento continuo, por ejemplo.
Los soldadores inverter de Würth están diseñados para ofrecer:
- Alta eficiencia energética
- Mayor control sobre la intensidad y la penetración
- Portabilidad y facilidad de uso
- Resultados profesionales en todo tipo de entornos