En el mundo del profesional, contar con una iluminación potente, resistente y duradera es clave para garantizar la seguridad y la productividad en el trabajo. El Foco LED inalámbrico POWERQUAD M de Würth, compatible con el sistema de baterías M-CUBE 18V, es la solución ideal para quienes necesitan máxima autonomía, potencia regulable y resistencia extrema en sus proyectos.
¿Por qué escoger el Foco LED portátil de Würth frente a otros focos?
Potencia regulable sin escalones (200 – 4000 lúmenes)
Gracias a su sistema de regulación progresiva, puedes adaptar la intensidad lumínica de manera precisa según la tarea, desde trabajos delicados en interiores hasta iluminación plena en exteriores.
Sistema de batería intercambiable M-CUBE 18V
Evita tiempos muertos durante la jornada. Basta con sustituir la batería descargada por otra cargada para seguir trabajando sin interrupciones.
Tecnología LED SMD de alta eficacia
Panel LED de última generación que ofrece un haz ancho y uniforme, con cubierta opalescente para reducir el deslumbramiento y mejorar la comodidad visual.
Resistencia extrema
- Carcasa robusta, a prueba de impactos y roturas.
- Fabricación alemana con estándares de alta calidad.
- Uso tanto en interiores como en exteriores (protección IP54 con cubierta opcional).
Diseño práctico y flexible
- Ángulo de proyección ajustable en seis posiciones diferentes.
- Señal de batería baja: la luz parpadea (primer aviso) y se atenúa hasta 200 lúmenes (segundo aviso), indicando la necesidad de cambio.
Usos recomendados
- Autonomía asegurada gracias al sistema de baterías intercambiables M-CUBE.
- Luz ajustable a cada necesidad (de 200 a 4000 lúmenes).
- Durabilidad garantizada con carcasa robusta y resistencia a impactos.
- Versatilidad de uso: interior y exterior.
- Comodidad visual con iluminación amplia y sin deslumbramientos.
Especificaciones técnicas destacadas
- Potencia lumínica: 200 – 4000 lúmenes regulables
- Sistema: M-CUBE 18 V (batería y cargador no incluidos)
- LED: SMD de alta eficacia con cubierta opalescente
- Ajustes: seis posiciones de ángulo de proyección
- Resistencia: carcasa a prueba de golpes e impactos
- Protección: IP54 con cubierta de batería opcional
Haz clic en el botón y consigue tu Foco LED POWERQUAD M para iluminar cualquier trabajo sin límites.