GUANTES DESECHABLES NITRILO EXTRA NARANJA
Los guantes desechables con Nitrilo Extra ofrecen unas excelentes prestaciones en los diversos sectores tales como: industria de automoción y vehículo industrial, limpieza y mantenimiento, industria química, industria alimentaria y gastronómica, industria electrónica e informática, laboratorios e investigación, agricultura, industrias gráficas e industria en general.
Cumple con las siguientes normativas:
Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III
SEGÚN EN 420:2003+A1:2009/ EN 388/EN 455

Características:
· Texturado en forma diamante en palma y dorso
· Nitrilo de alto grosor:
– Dedo: 0,18 mm (en liso); 0,27 mm (en texturado)+-0,01 mm
– Palma: 0,23 mm (en texturado)+-0,01 mm
– Puño: 0,11 mm (en liso) )+-0,01 mm
– Longitud: 240 mm
· Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general.
· Libres de polvo
· Libre de proteínas látex
· Proceso de fabricación libre de silicona
· Testado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600)
· Ambidiestros
· Color: naranja



Ventajas:
· 35% más resistente a la rotura que uno convencional
· Excepcional agarre en seco y en mojado
· Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo
· Color llamativo para distinguirlos con facilidad
Cumple con las normas europeas
Beneficios:
· Seguridad en el contacto con alimentos
· Ahorro de tiempo
· Gran duración
· Garantía de seguridad CE