Guantes de nitrilo diamantados extra naranjas – Desechables
Los guantes de nitrilo diamantados desechables de color naranja son una excelente opción para aquellos profesionales que buscan una protección adicional en su trabajo.
Estos guantes están hechos de nitrilo, un material resistente a los productos químicos y, hasta cierto punto, a la perforación, además de contar con una texturización diamantada que proporciona un agarre seguro en superficies húmedas o resbaladizas. Adicionalmente, el color naranja los hace fácilmente visibles en ambientes de trabajo con poca iluminación, aumentando aún más su seguridad.
En esta publicación, exploraremos las características y beneficios de los guantes de nitrilo diamantados Würth, así como los sectores en los que son especialmente útiles. Sin más dilación, ¡entremos en materia!
Guantes de nitrilo diamantados: ¿para qué sectores están recomendados?
Los guantes de nitrilo diamantados desechables ofrecen unas excelentes prestaciones en los diversos sectores tales como la industria de automoción y vehículo industrial, limpieza y mantenimiento, industria química, industria alimentaria y gastronómica, industria electrónica e informática, laboratorios e investigación, agricultura, industrias gráficas e industria en general. Cumplen con las siguientes normativas:
- Certificado de Riesgos Complejos
- EPI Cat. III
- Según EN420: 2003+A1, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Características de los guantes de nitrilo diamantados
A la hora de elegir unos guantes para desarrollar tareas profesionales, es muy importante conocer sus características para determinar si son aptos para las intervenciones a realizar. Por este motivo, a continuación te mostramos las características de nuestros guantes de nitrilo diamantados desechables de color naranja:
- Texturizados en forma de diamante en palma y dorso para facilitar el agarre.
- Nitrilo de alto grosor:
– Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
– Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
– Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
– Longitud: 240 mm. - Buena resistencia a hidrocarburos como gasoil, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general.
- Libres de polvo.
- Libres de proteínas látex.
- Proceso de fabricación libre de silicona.
- Testado para contacto con alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
- Ambidiestros.
- Color naranja para facilitar su visibilidad incluso en condiciones lumínicas adversas.
Ventajas de los guantes de nitrilo diamantados
Seguidamente te mostramos las principales ventajas de optar por nuestros guantes de nitrilo diamantados:
- 35% más resistentes a la rotura que unos convencionales.
- Excepcional agarre en seco y en mojado.
- Manipulación segura en la mayoría de las condiciones de trabajo.
- Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
- Cumplen con las normas europeas.
Beneficios de los guantes de nitrilo diamantados
Por último, los beneficios más destacables de nuestros guantes de nitrilo diamantados son los siguientes:
- Seguridad en el contacto con alimentos.
- Ahorro de tiempo.
- Gran duración.
- Garantía de seguridad CE.
A modo de síntesis, estos guantes de nitrilo diamantados desechables te ayudarán a realizar tus intervenciones profesionales con mayor seguridad, protegiendo tus manos con un artículo de máxima calidad. Para cualquier duda referente a estos guantes o a cualquier otro artículo de Würth España, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de atenderte!