La limpieza de tapicerías puede ser un reto si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Las aspiradoras con agua son una excelente solución para eliminar la suciedad incrustada, los malos olores y los ácaros, devolviendo a los tejidos su apariencia original. En este artículo te explicamos cómo utilizarlas correctamente para obtener los mejores resultados.

¿Qué es una aspiradora con agua y cómo funciona?
Las aspiradoras con agua cuentan con un sistema de filtrado basado en agua, lo que permite capturar la suciedad de manera más eficiente en comparación con los modelos convencionales. Estas aspiradoras inyectan una solución de agua y detergente sobre la superficie, aflojando la suciedad, y luego la succionan junto con los residuos.
Ventajas de limpiar tapicerías con una aspiradora con agua
- Eliminación profunda de la suciedad: Gracias a su sistema de inyección y extracción, permite limpiar las fibras en profundidad.
- Reducción de ácaros y alérgenos: La filtración con agua ayuda a retener partículas diminutas que pueden causar alergias.
- Neutralización de olores: Al limpiar con agua y detergente, se eliminan olores incrustados en la tapicería.
- Mayor eficiencia: Su sistema de succión húmeda permite secar más rápidamente los tejidos en comparación con otros métodos de limpieza.
SEG 10 COMPACT: Potencia y versatilidad para la limpieza de tapicerías
Para quienes buscan una solución profesional y eficaz, el SEG 10 COMPACT es una excelente opción. Se trata de un potente aspirador con función de spray para la limpieza de tapicerías y eliminación de manchas en alfombras.

Características principales
- Potente y muy manejable.
- Aspiración en húmedo o seco.
- Botones anchos para un manejo cómodo.
- Soporte portapistola y gancho para cable.
- Pistola con gatillo de spray.
- Cubiertas transparentes en el depósito residual y en las boquillas de aspiración.
- Equipado con accesorios listos para su uso.
- Accesorios opcionales de largo alcance.
Ventajas del aspirador limpia tapicerías Würth SEG 10 COMPACT
- Versatilidad para la limpieza de tejidos y superficies, incluso en rendijas y en lugares de difícil acceso como suelos, techos o paredes.
- Fácil transporte con todo el equipamiento recogido.
- Uso sencillo y limpieza rápida del depósito residual, con control del proceso de recogida de suciedad.
Beneficios
- Reducción del tiempo de trabajo y optimización de recursos al evitar la inversión en varias máquinas para el mismo resultado.
- Mayor eficiencia en la limpieza de tapicerías, logrando resultados profesionales con menos esfuerzo.
Pasos para limpiar tapicerías con una aspiradora con agua
1. Aspirar en seco: Antes de utilizar el agua, pasa la aspiradora en seco para eliminar polvo y suciedad superficial.
2. Preparar la solución limpiadora: Mezcla agua con un detergente adecuado para tapicerías en el depósito de la aspiradora. En Würth contamos con un limpiador universal ideal para este tipo de limpieza, asegurando una eliminación eficaz de la suciedad y las manchas.

3. Aplicar la solución sobre la tapicería: Usa la función de inyección para distribuir el líquido de manera uniforme.
4. Cepillar si es necesario: En caso de manchas persistentes, frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves.
5. Aspirar el exceso de agua: Pasa la boquilla de succión para retirar el agua sucia y la suciedad disuelta.
6. Dejar secar: Asegúrate de que la tapicería esté completamente seca antes de usarla nuevamente para evitar la aparición de moho o malos olores.
Las aspiradoras con agua son una herramienta eficaz para limpiar tapicerías, garantizando resultados profesionales sin necesidad de recurrir a servicios externos. Con los cuidados adecuados y un uso correcto, puedes mantener tus muebles y vehículos impecables por más tiempo.
Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos y novedades. Además, puedes ver cómo funciona el aspirador limpia tapicerías en el siguiente TikTok.