Las manos son una de las partes del cuerpo más expuestas durante la jornada laboral. Cortes, abrasiones, quemaduras, productos químicos, frío, electricidad o impactos son algunos de los riesgos a los que pueden enfrentarse los trabajadores cada día.
Los guantes de seguridad son un Equipo de Protección Individual (EPI) diseñado para minimizar estos riesgos y reducir la probabilidad de lesiones.
En esta guía descubrirás qué tipos de guantes existen, cómo seleccionar el más adecuado y qué significan las principales normas de protección.
¿Qué son los guantes de seguridad?
Los guantes de seguridad son equipos de protección individual destinados a proteger las manos frente a riesgos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos, biológicos o de otro tipo presentes en el entorno laboral.
Su función principal es reducir la probabilidad de lesiones sin comprometer la destreza necesaria para realizar el trabajo de forma segura y eficiente.
Actualmente se utilizan en sectores como:
- Industria
- Construcción
- Logística
- Automoción
- Mantenimiento
- Alimentación
- Laboratorios
- Industria química
- Metalurgia
- Soldadura
¿Por qué es importante elegir el guante adecuado?
Utilizar un guante inadecuado puede ser casi tan peligroso como no utilizar ninguno.
Por ejemplo, un guante diseñado para proteger frente a cortes puede no ofrecer protección frente a productos químicos, mientras que un guante resistente al calor puede no proporcionar la destreza necesaria para trabajos de precisión.
Una correcta selección aporta ventajas como:
- Mayor seguridad para el trabajador
- Reducción de accidentes laborales
- Mayor comodidad durante la jornada
- Mejor agarre y precisión
- Mayor productividad
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
Tipos de guantes de seguridad según el riesgo
Riesgos mecánicos
Hechos de nitrilo, poliuretano, cuero o serraje; ideales para construcción, manipulación de piezas y labores de taller.

Riesgos químicos y biológicos
Fabricados en nitrilo, neopreno o PVC; esenciales para laboratorios, limpieza industrial o manipulación de solventes.

Guantes Térmicos (Calor o Frío)
Diseñados con materiales aislantes o fibras especiales para soportar contacto con altas temperaturas o cámaras frigoríficas.

Guantes Dieléctricos
Guantes de caucho o látex especializado para aislar la corriente en trabajos con alta tensión eléctrica

Materiales de los guantes de seguridad
El material con el que está fabricado un guante de seguridad influye directamente en su nivel de protección, comodidad, agarre y durabilidad.
A continuación, se muestran los materiales más utilizados y sus principales características.
| Material | Ventajas | Limitaciones | Aplicaciones habituales |
|---|---|---|---|
| Nitrilo | Resistente a aceites y químicos | Menor elasticidad que el látex | Automoción e industria |
| Látex | Muy flexible y cómodo | Puede provocar alergias | Sanidad y limpieza |
| Poliuretano | Gran precisión y tacto | Menor protección química | Montaje y electrónica |
| PVC | Buena resistencia química | Menor transpirabilidad | Industria química |
| Cuero | Alta resistencia al calor y abrasión | Menor sensibilidad táctil | Soldadura y construcción |
¿Cómo elegir unos guantes de seguridad?
La elección del guante debe considerar varios factores:
- Nivel de protección: identificar el tipo y nivel de exposición al que estará sometido el trabajador.
- Material: cada material ofrece diferentes prestaciones frente a riesgos mecánicos, térmicos, químicos o eléctricos.
- Talla y ergonomía: un buen ajuste mejora la destreza, el confort y reduce la fatiga.
- Tiempo de uso: para trabajos prolongados es recomendable priorizar modelos resistentes y cómodos.
- Entorno de trabajo: la temperatura, la humedad o la presencia de aceites y sustancias químicas condicionan la elección.
- Compatibilidad con otros EPIs: el guante debe integrarse correctamente con el resto de los equipos de protección utilizados.
Una selección adecuada garantiza una protección eficaz y favorece un trabajo más seguro y productivo.
¿Qué guante utilizar según el sector?
Cada sector profesional presenta riesgos diferentes, por lo que no existe un único guante de seguridad válido para todas las aplicaciones.
La siguiente tabla muestra qué tipo de guante se recomienda según el trabajo que se vaya a realizar y la principal norma europea que debe cumplir para garantizar una protección adecuada.
| Trabajo | Guante recomendado | Norma principal |
|---|---|---|
| Mecánica | Guante de nitrilo recubierto | EN 388 |
| Construcción | Guante anticorte | EN 388 |
| Soldadura | Guante para soldador | EN 12477 |
| Manipulación de productos químicos | Guante químico | EN ISO 374 |
| Trabajos eléctricos | Guante dieléctrico | EN 60903 |
| Cámaras frigoríficas | Guante para frío | EN 511 |
¿Qué características debe tener el guante según el riesgo?
Además del sector en el que se trabaje, es fundamental valorar las condiciones específicas de cada tarea.
Esta tabla puede ayudarte a identificar qué prestaciones conviene priorizar en cada situación.
| Si necesitas… | Busca un guante con… |
|---|---|
| Máxima resistencia al corte | Alto nivel EN 388 |
| Protección química | Certificación EN ISO 374 |
| Manipular piezas pequeñas | Alta destreza y buen ajuste |
| Trabajar con aceites | Recubrimiento de nitrilo |
| Trabajar al aire libre en invierno | Certificación EN 511 |
| Trabajos eléctricos | Certificación EN 60903 |
Marcado de los guantes de seguridad: ¿qué información debes revisar?
Los guantes de seguridad deben cumplir el reglamento que 2016/425 (Ue). Además, según el riesgo al que estén destinados, pueden estar sujetos a distintas normas armonizadas.
El marcado del guante debe proporcionar toda la información: nivel de protección, talla, fabricante y normativas que cumple.
En Würth nos esforzamos por etiquetar sus guantes de la mejor manera posible para facilitar la elección del producto adecuado para cada aplicación.

1. Nombre del fabricante
En caso de problemas, ya sabes a quién acudir.
2. Talla de guantes
Además, el color del elástico también suele indicar la talla.
3. Intrucciones de uso
Las instrucciones de uso en finlandés y sueco se encuentran en el paquete de venta. No compre equipos de protección personal si no dispone de las instrucciones de uso.
4. Número de producto
Por ejemplo, en una tienda en línea, un producto se puede encontrar fácilmente utilizando el número de producto.
5. Marcado CE
Si no encuentra el marcado CE en el guante: no lo compre, no lo use.
6. Rendimiento
Consulte más símbolos a continuación en «NORMAS – Guantes de protección»
7. Información adicional del fabricante
El producto funciona con varias pantallas táctiles.
¿Qué dice la normativa sobre los guantes de seguridad y en qué debemos fijarnos?
Cuando hablamos de equipos de protección individual, nos referimos a normas, que siempre se identifican con iconos similares, es decir, pictogramas, y series de números o letras asociadas.
Dado que los guantes tienen un sistema de marcado estandarizado, todos los fabricantes utilizan el mismo marcaje lo que facilita la comparación de diferentes productos, por ejemplo:
La norma define los requisitos generales y los métodos de ensayo para todos los guantes.
- Etiquetado de guantes y embalaje
- Dimensiones del guante
- Destreza con los guantes
- Los guantes no deben causar daño ni peligro al usuario.
- Material: El valor de pH debe estar entre 3,5 y 9,5 / el contenido de cromo del cuero no debe exceder los 2,9 mg/kg.
En valores numéricos, un número mayor equivale a un mayor nivel de protección.
En protección contra cortes (TDM) F = nivel más alto de protección
X = no probado

- Resistencia a la abrasión (0 – 4)
- Resistencia al corte (0 – 5 o X) Prueba COUP antigua
- Resistencia al desgarro (0 – 4)
- Resistencia a la perforación (0 – 4)
- Resistencia al corte (A – F o X) Nueva prueba TDM
- Protección contra impactos (opcional)
Los resultados de las pruebas Coup y TDM no se pueden comparar debido a los diferentes métodos de prueba.
En valores numéricos, un número mayor equivale a un mayor nivel de protección.
X = no probado

- Propagación de llama limitada (0 – 4)
- Calor de contacto (0 – 4)
- Contacto con la llama (0 – 4)
- Calor radiante (0 – 4)
- Pequeños fragmentos de metal fundido (0 – 4)
- Grandes fragmentos de metal fundido (0 – 4)
Si el guante de protección no ha sido sometido a una prueba de propagación limitada de la llama, se utiliza el símbolo de onda de calor en el guante en lugar del símbolo de llama.
Los guantes protegen contra riesgos mecánicos y térmicos.
Los requisitos de ensayo de la norma son una combinación de los requisitos de las normas EN 388 y EN 407.
La norma también especifica la longitud mínima de los guantes de soldadura.
Los guantes se dividen en dos categorías:
- TIPO A: Mayor nivel de protección, pero menor flexibilidad y destreza.
- TIPO B: Estructura más flexible y mayor destreza, pero los guantes ofrecen un menor nivel de protección.
La norma EN 12477 no tiene un símbolo propio; este se define en relación con la clasificación EN 407.
EN 374-1 – Requisitos de rendimiento para riesgos químicos y productos químicos utilizados en ensayos
Resistencia a determinados productos químicos:

- TIPO A: al menos 6 productos químicos (30 min) = clase de protección 2
- TIPO B: al menos 3 productos químicos (30 min) = clase de protección 2
- TIPO C: al menos 1 producto químico (10 min) = clase de protección 1

EN 374-2 – Permeabilidad
Los guantes se someten a pruebas para detectar agujeros mediante dos ensayos, en los que se llenan de agua y aire.
EN 16523-1 (Sustituye a EN 3743-3) – Permeabilidad química
La prueba mide la resistencia a la penetración de un guante cuando este se encuentra en contacto continuo con productos químicos.
A diferencia de otras normas, las clases de protección química no se indican con pictogramas, sino que se encuentran en las instrucciones de uso de los guantes.
* Consulte la ficha de datos de seguridad o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Würth ES para obtener más información.
| Plazo de entrega | Clase de protección |
|---|---|
| <10 minutos | 0 |
| > 10 minutos | 1 |
| > 30 minutos | 2 |
| > 60 minutos | 3 |
| > 120 minutos | 4 |
| > 240 minutos | 5 |
| > 480 minutos | 6 |
EN 374-5 – Protección contra microorganismos

- VIRUS: Protección contra bacterias, hongos y virus.
- [en blanco]: Protección contra bacterias y hongos, no probado contra virus.

La norma clasifica los guantes de riesgo eléctrico por su clase y sus propiedades especiales, como se observa en la siguiente tabla:


La norma específica los requisitos y ensayos para guantes de protección con propiedades electrostáticas en atmósferas explosivas (ATEX). Exige que la resistencia eléctrica vertical sea inferior a 1.0 × 10⁸ Ω (100 mega ohmios) bajo condiciones ambientales muy secas (25% de humedad).
En valores numéricos, un número mayor equivale a un mayor nivel de protección.
X = no probadoPermeabilidad al agua: 1 = No hay penetración de agua después de 30 minutos.

- Protección contra el frío ambiental (0 – 4) 1)
- Protección contra le frío al contacto (0 – 4)
- Impermeabilidad (0 – 1)
Los guantes de nivel de protección 0 pueden perder sus propiedades aislantes al mojarse.
Preguntas frecuentes sobre guantes de seguridad
¿Los guantes de seguridad tienen fecha de caducidad?
Sí. Aunque muchos guantes no tienen una fecha de caducidad estricta, sus materiales pueden deteriorarse con el paso del tiempo si no se almacenan correctamente.
Incluso, algunos modelos, especialmente los destinados a la protección química o eléctrica, requieren inspecciones periódicas o tienen una vida útil recomendada por el fabricante. Consulta siempre las indicaciones del producto antes de utilizarlo.
¿Qué guantes de seguridad son los más utilizados en la industria?
Los guantes más utilizados varían según la actividad, aunque los modelos de nitrilo, poliuretano y anticorte son algunos de los más demandados en sectores como la industria, la automoción, la logística y el mantenimiento, gracias a su equilibrio entre protección, comodidad y destreza.
¿Dónde comprar guantes de seguridad homologados?
Para garantizar la protección de los trabajadores, es recomendable adquirir guantes de seguridad homologados a través de distribuidores especializados. En Würth disponemos de una amplia gama de guantes certificados para diferentes riesgos y sectores profesionales, con información técnica que facilita la elección del modelo más adecuado.
¿Se pueden lavar los guantes de seguridad?
Depende del tipo de guante y del material con el que esté fabricado. Algunos modelos textiles pueden lavarse siguiendo las instrucciones del fabricante, mientras que otros, como determinados guantes recubiertos o de protección química, no están diseñados para ser reutilizados tras el lavado. Antes de limpiarlos, es recomendable consultar las indicaciones de uso.
Elegir los guantes de seguridad adecuados es fundamental para proteger las manos frente a los riesgos presentes en cada puesto de trabajo. No existe un único modelo válido para todas las aplicaciones, por lo que es importante tener en cuenta el tipo de riesgo, el material del guante, las certificaciones que cumple y la comodidad durante su uso.
En Würth disponemos de una amplia gama de guantes de seguridad homologados para automoción, industria, construcción, logística, mantenimiento y muchos otros sectores profesionales. Consulta nuestro catálogo y encuentra el modelo que mejor se adapta a tus necesidades.

Ekaterina Melnichenko
Prescriptora PRL Baleares Würth

Belén Lorences
Prescriptora PRL Asturias, Castilla y León Würth