Distancia entre orificios |
325 mm |
Diseño |
Diagonal fina |
Anchura |
35 mm |
Formulario |
Plano |
Dientes por unidad de longitud |
18 pzas./in |
Código del sistema armonizado |
82031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
363.000 g |
Longitud de la hoja de lima |
350 mm |
Catálogo General |
071461713 |