Compatible con todas las placas de montaje (distancia entre orificios de 37 mm) de la serie Tiomos
Disponible en tres diseños
Para grosores de puerta a partir de 6 mm
Tornillo con cabeza avellanada M5 x 6 mm (n.º art. 02815 6)
1. Taladre un orificio con un diámetro de 4,2 mm para aluminio o de 4,5-4,8 mm para HPL y material de superficie sólida.
2. Corte una rosca M5.
3. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.
Para grosores de puerta a partir de 10 mm
Tornillo Euro, tipo B, diámetro 6,3 x 10 mm (n.º art. 027663010)
1. Taladre un orificio de 5 mm de diámetro.
2. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.
Para grosores de puerta a partir de 8 mm
Tornillo con cabeza avellanada M4 x 8 mm con casquillo M4 x 5,5 mm (n.º art. F072135928)
1. Taladre un orificio de 5 mm de diámetro. Avellane ligeramente el borde del orificio.
2. Inserte el casquillo e introdúzcalo con un martillo.
3. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
6 mm |
Distancia entre orificios |
32 mm |
Material del brazo de la bisagra |
Zamak |
Codo |
14 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
10 mm |
Muelle |
Sí |
Ángulo de apertura |
125 grados |
Amortiguación |
No |
Material de la copa |
Zamak |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
6-10 mm |
Catálogo General |
F047140332 |
Ficha Técnica |
32407082.pdf |
Ficha Técnica |
32407083.pdf |
Ficha Técnica |
32407084.pdf |
Ficha Técnica |
32407085.pdf |