Kit de montaje

Ref.: F072135928
Ver todas las versiones

SET TORNILLOS Y MANGUITOS TIOMOS M0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET TORNILLOS Y MANGUITOS TIOMOS M0
Kit de montaje
para Tiomos M0 Click-on 125
Para grosores de puerta a partir de 8 mm

Apto para aglomerado, tablero de densidad media, materiales de superficie sólida y paneles de HPL


Incluye: 100 manguitos de latón M4 x 5,5 mm, 100 tornillos con cabeza avellanada M4 x 8 mm, 1 llave Allen

Material

Latón/acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.700 g
Más Información

Catálogo General

F072135928

Ficha Técnica

32407082.pdf
Scroll to top