Placa de montaje TIOMOS 1D

Ref.: F058139753
Ver todas las versiones

BASE CRUZ REG EXC TETON TIOMOS H3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CRUZ REG EXC TETON TIOMOS H3
Placa de montaje TIOMOS 1D
Con fijación de 4 puntos para montaje con tornillo ASSY o Euro
  • Fácil ajuste de altura con un tornillo sin fin
  • El ajuste 3D facilita la alineación de las juntas
  • Conexión segura en el lateral del mueble gracias al montaje de 4 puntos
  • Fijación con tornillos ASSY de 3,5 de diámetro o tornillo Euro (cabezal de ∅ 6,8 mm)

Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador de punta circular

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.036 kg
Más Información

Catálogo General

F058139753

Ficha Técnica

32407061.pdf
Scroll to top