Tapa de aluminio para estantería de almacenamiento

Ref.: 0963685404
Ver todas las versiones

KLLRFL2-RECAMBIO-PUERTA-ALU-180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLLRFL2-RECAMBIO-PUERTA-ALU-180MM
Tapa de aluminio para estantería de almacenamiento
Tapa batiente a partir de perfil de aluminio extruido
  • Disponible en dos alturas diferentes

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Se puede utilizar para la anchura

1390 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963685404

Ficha Técnica

32411517.pdf
Scroll to top