Estante para refrigerante

Ref.: 0963022043
Ver todas las versiones

MODULO-BOTELLAS-GAS-VKR10-834X270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MODULO-BOTELLAS-GAS-VKR10-834X270MM
Estante para refrigerante

Para un máximo de 3 botellas de refrigerante

Para instalación entre los dos bastidores de soporte

Posibilidad de disposición en varios niveles

Contenido:

  • Estante para paneles
  • Alfombrilla antideslizante
  • Carril de sujeción con placa de junta integrada

Correa de sujeción no incluida


El accesorio del suelo debe girarse (hacia fuera) cuando se instala.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

834 mm
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

270 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

600 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 kg
Más Información

Altura

600 mm
Más Información

Catálogo General

0963022043

Ficha Técnica

639376632.pdf
Scroll to top