Arandela

Ref.: 04129095
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-A4-D5,3

Descripción

ARN-DIN7349-A4-D5,3
Arandela
Para tornillos con manguito de sujeción pesado DIN 7349, acero inoxidable A4

Para tornillos con casquillos de sujeción reforzados


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.3 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.065 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,3 x 15 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

04129095
Scroll to top