Arandela

Ref.: 46311058
Ver todas las versiones

ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D8,4

Descripción

ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D8,4
Arandela
DIN 134, acero, 140 HV, galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

134
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 134
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 18 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

46311058
Scroll to top