Arandela plana

Ref.: 0421007
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-PA6.6-NATUR-D7,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-PA6.6-NATUR-D7,4
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, poliamida
  • Resistente a aceites minerales, gasolina y soluciones alcalinas
  • Térmicamente estable de -40 °C a +150 °C

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M7
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

7.400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.199 g
Más Información

Diámetro interno

7.4 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

7,4 x 14 x 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

0421007

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top