Taco de encastre giratorio

Ref.: 04794201
Ver todas las versiones

ANCL.GI-P.KOEMMERL-EURO/COMP-GRO-(A2K)

Descripción

ANCL.GI-P.KOEMMERL-EURO/COMP-GRO-(A2K)
Taco de encastre giratorio
Para montar ventanas de plástico en el perfil
  • Montaje rápido y sencillo de ventanas de plástico en el perfil
  • Los tacos giratorios absorben con gran efectividad los cambios de longitud por temperatura que se producen en los materiales del marco

Para montaje de ventanas con marcos normales. Montaje en el perfil.

Longitud de la garra

48.6 mm
Más Información

Diámetro del orificio del clavo

4.5 mm
Más Información

Altura de la garra

9.3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

8.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

Kömmerling Eurodur 3 S
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.860 g
Más Información

Altura

1.25 mm
Más Información

Adecuado para fabricantes de perfiles

Kömmerling
Más Información

Longitud x anchura x altura

150 x 25 x 1,25 mm
Más Información

Longitud de la garra x altura de la garra

48,6 x 9,3 mm
Más Información

Catálogo General

04794201
Scroll to top