Cinta adhesiva de lino

Ref.: 0992382
Ver todas las versiones

ADHTPE-LIN-BLACK-50MMX50M

Descripción

ADHTPE-LIN-BLACK-50MMX50M
Cinta adhesiva de lino
Cinta adhesiva textil universal

Cinta de tela sin recubrimiento y altamente resistente al desgarro

Esta cinta es excepcionalmente resistente a los desgarros, lo que la hace idónea para reforzar y proteger un amplio abanico de objetos.

Adecuada para una amplia gama de aplicaciones en interior y exterior

  • Resistente a la intemperie, al agua y al paso del tiempo
  • Flexible, resistente a la abrasión y perforable
  • Suave y flexible
  • Se adapta a las superficies sin arrugarse

Material de caucho extremadamente adhesivo

Excelente adhesión incluso en superficies irregulares, rugosas y fibrosas.

Se puede etiquetar

La cinta es ideal para marcar.

Se puede cortar a mano

Se puede arrancar fácilmente a mano con bordes precisos y rectos en dirección longitudinal y transversal.

Sostenibilidad

Contenido de carbono de origen biológico del 87 % en el producto total (sometido a ensayo de conformidad con la norma EN 16640)


Las superficies que van a pegarse deben estar completamente secas y no contener restos de polvo, grasa o aceite. No utilizar sobre superficies desgastadas o dañadas. Para garantizar una buena adherencia, la cinta se debe presionar sobre el material que se desea unir con un rodillo de mano o una herramienta similar.


Gran versatilidad, uso universal, p. ej.:


  • Reforzar y proteger bordes

  • Enmascarar objetos afilados (seguridad laboral)

  • Agrupar y unir correas, varillas y cables

  • Marcar, envolver, reforzar, atar y sujetar cables

  • Sellar orificios, aberturas, ranuras, conductos de ventilación

  • Sellar latas de película, cajas de distribución y cierres de huecos

  • Sellar y marcar manual y mecánicamente cajas de envío pesadas, cubos, mangas y bidones.

  • Reforzar cubiertas de libros

La cinta adhesiva de lino no es resistente a la radiación UV y, por lo tanto, no debe exponerse directamente a la luz solar.



Las superficies que van a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona.



Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente al material que se va a pegar.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Fuerza de arranque

90 N
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y sin polvo, protegida d
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

16 %
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

3.6 N
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

270 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Tejido de rayón
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Resistencia a la humedad

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

619.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

130 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-10 hasta 90 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca, seca y sin polvo, pr
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 90 °C
Más Información

Catálogo General

0992382

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top