Abrazadera distanciadora metálica con rosca M6

Ref.: 0971601508
Ver todas las versiones

-ABSTANDSHEL-SCHRAUB-M6-(7-8MM)

Descripción

-ABSTANDSHEL-SCHRAUB-M6-(7-8MM)
Abrazadera distanciadora metálica con rosca M6
Instalación rápida sin quitar los tornillos de la abrazadera

Para la instalación (fijación en un solo punto) de tubos de acero (precaución: No forma parte del informe de expertos) y cables de protección contra incendios.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Informe de prueba disponible en la tienda online de Würth

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

7 mm
Más Información

DIN

4102-12
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

E90
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.662 g
Más Información

Normas

DIN 4102-12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

7-8 mm
Más Información
Scroll to top