Abrazadera para tubos TIPP® Robust

Ref.: 0543216162
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-TIPP-ROBUST-1/2IN-(156-162MM)

Descripción

ABRAZADERA-TIPP-ROBUST-1/2IN-(156-162MM)
Abrazadera para tubos TIPP® Robust
con manguito roscado de 1/2 pulgadas
Dos sargentos con dos tornillos de cierre para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo.
  • Dos tornillos roscados para un mejor ajuste a las dimensiones de los tubos.
  • Los tornillos roscados no se caen, ya que están asegurados con tornillos de bloqueo.
  • Fácil inserción en la tubería gracias al gran ángulo de apertura.
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109.
  • Recubrimiento de caucho resistente al ozono según DIN 53509-1 o ISO 1431/1 y al envejecimiento según DIN 53508.

Para requisitos de carga más altos en la construcción de sistemas de calefacción, instalaciones de fontanería, construcción de plantas, construcción de maquinaria y construcción de tuberías.


  • Inserto de caucho no resistente a aceites, grasas y combustibles.

Longitud del tornillo

35 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

221 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

560 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas x 15 mm
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

156 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

162 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

OzonoPaso del tiempoSoluciones alcohólicasÁcidos y lejías diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M8 x 35 mm
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

156-162 mm
Más Información
Scroll to top