Material |
POM |
Ajuste lateral |
+/- 1,5 mm |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Ajuste de altura |
+ 3,5 mm |
Ajuste de la inclinación |
+ 4 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
80.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F134108956 |
Ficha Técnica |
32407173.pdf |
Ficha Técnica |
32407205.pdf |
Ficha Técnica |
32407210.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F134108956 |