Profundidad |
2 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
115 mm |
Color |
Transparente |
Descripción de tipo |
ZW03 |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.010 kg |
Altura |
88 mm |
Catálogo General |
096378013 |