Profundidad |
2 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
75 mm |
Color |
Transparente |
Descripción de tipo |
ZW02 |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.010 kg |
Altura |
70 mm |
Catálogo General |
096378012 |