Riel de sujeción de aluminio tipo airline, semicircular/perforado

Ref.: 096380 286
Ver todas las versiones

ZSCG1500 CARRIL AIRLINE SEMICIRC.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSCG1500 CARRIL AIRLINE SEMICIRC.
Riel de sujeción de aluminio tipo airline, semicircular/perforado
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Con puntos de fijación pretaladrados cada 25 mm
  • Diámetro de los puntos de fijación pretaladrados 6,4 mm
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Descripción de tipo

ZSCG1500
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Catálogo General

096380286

Ficha Técnica

32411637.pdf

Ficha Técnica

32411638.pdf
Scroll to top