Base

Ref.: 0502812
Ver todas las versiones

ZOCALO TORNILLO MAX.4,8

Descripción

ZOCALO TORNILLO MAX.4,8
Base
Altura de montaje reducida para agrupar distintos cables, mangueras, etc.
  • Se puede utilizar para fijaciones mediante tornillos o remaches

  • Para utilizarse en la fabricación de armarios de distribución, maquinaria y vehículos de motor

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Manguito

5 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

2,5 mm3,6 mm4,8 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

4.8 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.469 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Longitud x anchura

20 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

0502812
Scroll to top