Soporte

Ref.: 0502811
Ver todas las versiones

FIJACION BRIDA (MAX9MM)

Descripción

FIJACION BRIDA (MAX9MM)
Soporte
Para agrupar distintos cables, mangueras, etc.

Fijación o agrupación de cables o mangueras sin torsión

Presilla para cables o mangueras con forma de prisma


  • Se puede utilizar para fijaciones mediante tornillos o remaches

  • Para utilizarse en la fabricación de armarios de distribución, maquinaria y sistemas de control

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

4.8 mm
Más Información

Longitud

22.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Anchura

14.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

2,5 mm3,6 mm4,8 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

4.9 mm
Más Información

Temperatura de instalación mínima

-10 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.399 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Longitud x anchura

22,3 x 14,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0502811
Scroll to top