Correa tensora con trinquete de palanca alargada

Ref.: 071391 122
Ver todas las versiones

-ZGRT-LHBL-SPITZHAK-5T-B50MM-L10M

Descripción

-ZGRT-LHBL-SPITZHAK-5T-B50MM-L10M
Correa tensora con trinquete de palanca alargada
Seguridad homologada por GS; gancho de punta doble
  • Carraca tensora
  • Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior

  • Amarre

  • Bloqueo positivo

Las correas de amarre con cinta de color no son 100 % resistentes al color. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

500 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

9.5 m
Más Información

Carga de tensión recomendada

2500 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Longitud final fija

0.5 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3162.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

361.5 mm
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top