ZB-ZAPFENBRECHER-M4

Ref.: 4625000207
Ver todas las versiones

ZB-ZAPFENBRECHER-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-ZAPFENBRECHER-M4

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

4625000207

Ficha Técnica

670854597.pdf
Scroll to top