Junta tórica de caja FPM 80° Shore A

Ref.: 0866177401
Ver todas las versiones

KIT JUNTA TÓRICA MET VITON 15°/+200º 404

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT JUNTA TÓRICA MET VITON 15°/+200º 404
Junta tórica de caja FPM 80° Shore A
Sistema métrico
  • Dureza: 70-90 Shore
  • Con una elevada resistencia térmica y una resistencia excepcional a los productos químicos: aceites, hidrocarburos alifáticos y diversos líquidos hidráulicos no inflamables

Material

Viton
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

404 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Catálogo General

0866177401

Ficha Técnica

98470729.pdf
Scroll to top