Perfil de protección

Ref.: 0519918020
Ver todas las versiones

-ZB-SCHUTZPRFL-RMST-ROT-ST-8-40MM

Descripción

-ZB-SCHUTZPRFL-RMST-ROT-ST-8-40MM
Perfil de protección
Para acoplarlo a hierros de encofrado
  • Protección óptima contra lesiones
  • Reutilizable varias veces
  • La versión con soporte de acero es resistente a las perforaciones (hasta 100 kg desde una distancia de caída de 3 m).
  • Cortado en longitudes de 1 m

Para varillas de 8-40 mm de diámetro, en posición horizontal o vertical


  • Se puede personalizar con el logotipo de su empresa a partir de 600 m.

  • 6 m se entregan en un paquete, y 294 m, en un palé

Material

PLA-SPEC
Más Información

Diseño

Con inserto de acero
Más Información

Diámetro mínimo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1750.000 g
Más Información

Diámetro máx.

40 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

8-40 mm
Más Información
Scroll to top