Material |
Poliestireno |
Diseño |
Con tornillos para dispositivos |
Color |
Rojo |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro nominal |
70 mm |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Diámetro |
70 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.120 g |
Altura |
12 mm |
Catálogo General |
097501070 |