Terraja para prensa de servicio serie W16

Ref.: 0866016031
Ver todas las versiones

MATRICES PRENSA W16 - 31MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRICES PRENSA W16 - 31MM
Terraja para prensa de servicio serie W16

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura máxima

38 mm
Más Información

Diámetro

31 mm
Más Información

Anchura mínima

31 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226 g
Más Información

Catálogo General

0866016031

Ficha Técnica

98470761.pdf
Scroll to top