Terraja para prensa de servicio serie W16

Ref.: 0866016027
Ver todas las versiones

MATRICES PRENSA W16 - 27MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRICES PRENSA W16 - 27MM
Terraja para prensa de servicio serie W16

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura máxima

31 mm
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Anchura mínima

27 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Catálogo General

0866016027

Ficha Técnica

98470761.pdf
Scroll to top