Terraja para prensa de servicio serie W16

Ref.: 0866016014
Ver todas las versiones

MATRICES PRENSA W16 - 14MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRICES PRENSA W16 - 14MM
Terraja para prensa de servicio serie W16

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura máxima

16 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Anchura mínima

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

446 g
Más Información

Catálogo General

0866016014

Ficha Técnica

98470761.pdf
Scroll to top