Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Adecuado para |
Ojales redondos de 16 - 18 mm |
Diámetro exterior |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
83023000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0880230000 |