Sin halógenos ni silicona
Junto con cajas de aparato FM/cajas de conexión de aparatos FM y cajas de conexiones FM
Material |
Poliestireno |
Color |
Blanco |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Diámetro |
82 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.880 g |
Catálogo General |
097502070 |