Pieza terminal

Ref.: 0973660159
Ver todas las versiones

-ZB-ENDSTUECK-(FBK-60X150MM)-GRAU

Descripción

-ZB-ENDSTUECK-(FBK-60X150MM)-GRAU
Pieza terminal
Para canaleta de repisas de ventanas FB
  • Los bordes de corte se tapan para conseguir un aspecto atractivo
  • Las piezas moldeadas ahorran un valioso tiempo de trabajo

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de conducto

60 x 150 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Número de cables

31 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Altura x anchura

62 x 150 mm
Más Información
Scroll to top