Set de tapas

Ref.: 0976502562
Ver todas las versiones

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-EP1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-EP1
Set de tapas
Para atornillar/fijar
Tapas de plástico para perfil de esquina LED EP-1
  • Para montaje en perfil de aluminio de soporte EP-1

Material

PLA
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

0976502562

Ficha Técnica

32408241.pdf
Scroll to top