Bastidor encajable

Ref.: 0962400376
Ver todas las versiones

-ZB-EINSTECKBUEG-TRAN-6001600MM

Descripción

-ZB-EINSTECKBUEG-TRAN-6001600MM
Bastidor encajable
Estructura de tubos de acero para carros para transporte de planchas

Longitud

1600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2880.000 g
Más Información

Altura

600 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top