ZB-EBW-MA-ST-M4

Ref.: 4625000122
Ver todas las versiones

ZB-EBW-MA-ST-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-EBW-MA-ST-M4

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M4
Más Información

Ancho de cuadrado

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Catálogo General

4625000122

Ficha Técnica

670854595.pdf
Scroll to top