Juntas tóricas para brida

Ref.: 0866990204
Ver todas las versiones

JUNTAS PU PARA BRIDAS SAE 1"1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTAS PU PARA BRIDAS SAE 1"1/4
Juntas tóricas para brida

Material

PUR
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Catálogo General

0866990204

Ficha Técnica

648127974.pdf

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top