Taco de fijación

Ref.: 0971500049
Ver todas las versiones

-ZB-DBLSTECKNGL-KBLKNL-14X10X50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-DBLSTECKNGL-KBLKNL-14X10X50MM
Taco de fijación
Taladrar, insertar y listo
  • Apta para hormigón, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural
  • Valores de extracción altos (hasta 40 kg)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Anchura de la cabeza

14 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Longitud de la cabeza

10 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso de carga máximo

40 kg
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0971500049

Ficha Técnica

32408198.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top