Manguito para encofrado

Ref.: 5396503850
Ver todas las versiones

-ZB-ABSCHALH LSEN-SHAL-SET-3TLG

Descripción

-ZB-ABSCHALH LSEN-SHAL-SET-3TLG
Manguito para encofrado
Permite situar libremente puntos de sujeción
  • Evita la necesidad de taladrar y colocar tacos
  • Para roscas Dywidag/tirantes de 15 mm
  • La forma y la consistencia del hormigón no sufren alteraciones
  • Sin corrosión

Se clava directamente en el encofrado y sella el espárrago insertado en el orificio después de su uso, al retirar el encofrado.


Para fijar a paneles de encofrado de madera en ingeniería estructural y civil.


Contenido: 1 manguito para encofrado, 1 cono con clavo premontado, 1 espárrago de sellado gris de hormigón


Informe de pruebas previa solicitud. El color de las piezas de plástico puede variar.

Material

PLA-SPEC
Más Información

Longitud del perfil

75 mm
Más Información

Diámetro del orificio

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top