Zapato

Ref.: M416215048
Ver todas las versiones

ZAPATO SPORTY S1P 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO SPORTY S1P 48
Zapato
SPORTY S1P
Aspecto deportivo e innovador. Muy cómodo, flexible, ligero y transpirable.

539 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Tejido muy robusto y transpirable con insercciones decorativas en PU.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material textil con refuerzos sintéticos
Más Información

Talla de zapato Europa

48
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

48
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416215048

Ficha Técnica

539054976.pdf
Scroll to top