ZAPATO

Ref.: M418194039
Ver todas las versiones

ZAPATO-RHEA-AZUL-S3-SRC-39

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO-RHEA-AZUL-S3-SRC-39
ZAPATO
S3 RHEA
Zapato de seguridad muy ligero y confortable con un look deportivo. Apto para usos en interiores y exteriores, especialmente recomendable para superficies lisas

510 g

  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla anti-perforación TEXTIL
  • Suela de PU antideslizante SRC, horam ancha Mondopoint 11
  • Parte superior en tejido PUTEK, muy resistente y transpirable
  • Forro interior transpirable y plantilla interior extraíble
  • Sin partes metálicas

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material textil con refuerzos sintéticos
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

39
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Tipo de cierre

Lazada
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Catálogo General

M418194039

Ficha Técnica

247828812.pdf
Scroll to top