Zapato de seguridad Deimos S1PL A CI FO SR

Ref.: M416234035
Ver todas las versiones

ZAPATO DEIMOS S1PL ANTRA 35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO DEIMOS S1PL ANTRA 35
Zapato de seguridad Deimos S1PL A CI FO SR
Zapato deportivo cómodo y transpirable que proporciona un excelente microclima para el pie. Estupenda relación precio/rendimiento.
  • Parte superior de cuero transpirable
  • Forro de malla 3D altamente transpirable
  • Plantilla anatómica de poliuretano
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante textil
  • Suela exterior antideslizante hecha de PU/PU 2D, ancho 11

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

35
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

35
Más Información

Otro estándar

CIFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, CI , FO , SR
Más Información

Catálogo General

M416234035

Ficha Técnica

661591883.pdf
Scroll to top