Aprox. 535 gr.
Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Compuestos (sin metal) |
Color |
Azul |
Tamaño |
46 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Piel de serraje con refuerzo de tela |
Talla de zapato Europa |
46 |
Estándar EN |
20345 |
Peso del producto (por artículo) |
1400.000 g |
ISO |
20345:2022 |
Normas |
ISO 20345:2022, EN 20345 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M416237046 |
Ficha Técnica |
641235052.pdf |