ZAPATO CARBON 290 S1PL ESD ANTRA 37

Ref.: M416241037
Ver todas las versiones

ZAPATO CARBON 290 S1PL ESD ANTRA 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO CARBON 290 S1PL ESD ANTRA 37

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de carbono
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDPLSRSin metales
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Tejido transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Talla de zapato US

5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Catálogo General

M416241037

Ficha Técnica

98470855.pdf
Scroll to top