ZAHON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO M Zahón anticorte/motosierra Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.
https://www.wurth.es/zahon-anticorte-clase-2-m451671ZAHON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO MZAHON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO M<br>Zahón anticorte/motosierra<br>Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc.<br/>Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.<br><p class="level1">Tejido exterior:</p><P> 100 % OLEFIN - 190 g/m<SUP>2</SUP>. Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m<SUP>2</SUP>. Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m<SUP>2</SUP></P><ul><li>Clase 2: protección de 24 m/s - Protección en la parte frontal inferior y en la parte posterior del gemelo.</li><li>Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, impermeable y con materiales ultra ligeros.</li><li>Cómodo zahón ajustable a la cintura con una cinta de polipropileno de alta tenacidad y broche de plástico autoajustable.</li><li>Tejido transpirable de alta calidad y resistencia, repelente al agua.</li><li>Fabricado en EU.</li><li>UNE-EN ISO 11393-2:2019.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99461005.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99461005.jpg/Guantes de protección/Guantes de protección/EPIS2024-02-16T19:38:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!